Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1846988-MU Herst.-Nr.: 41951 EAN/GTIN: 4002888419512 |
| |
|
|  |  |
 | Das LINDY Mini-DP Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Notebooks, PCs, MacBooks und Tablets wie den Surface PRO mit mDP-Ausgang geeignet und gibt die Signale als DVI-D-Signale aus Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA) |  | Datenübertragungsrate | 1.65 Gbit/s |  | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 8,24* | € 11,67* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 8,25* | € 11,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,42* | € 12,22* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,39* | € 14,52* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,36* | € 21,62* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|