Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38300 Audio-/Video-Leistungsverstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1846983-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38300
EAN/GTIN:
     04002888383004
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
Cat5
Kat5
Cat.6 Extender ermöglichen eine kostengünstige, zuverlässige Verlängerung der Reichweite von Audio- oder Videosignalen über größere Entfernungen, als dies mit passiven Kabel- oder aktiven Repeater-Lösungen möglich ist.
 
Der Lindy Cat.6 DVI-D Single Link Extender bietet eine einfach zu bedienende Plug- & Play-Lösung, mit der der Anwender die Reichweite von DVI-D-Signalen mit einem einzigen kostengünstigen Cat.6-U/UTP-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) auf bis zu 70m verlängern kann.
 
Videoinhalte können über Entfernungen von bis zu 70m übertragen und dank Unterstützung von Auflösungen bis zu Full HD 1920x1200@60Hz mit großer Klarheit wiedergegeben werden. Dies ist beispielsweise ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von AV- und IT-Verteilungsanwendungen in den unterschiedlichsten Umgebungen wie an Arbeitsplätzen, in Hörsälen oder Besprechungsräumen.
 
Der Extender besteht aus kleinen, kompakten Sende- und Empfangseinheiten, die direkt an Quelle bzw. Display angeschlossen werden und so eine flexible und diskrete Installation ermöglichen. Die Verwendung des beiliegenden USB-DC-Adapters ist vorgesehen, falls die angeschlossene Grafikkarte nicht genügend Stromstärke für den Betrieb des Extenders liefert.
 
Bitte beachten Sie: Die angegebenen Längen und Auflösungen sind bei einer direkten Verbindung zwischen Sender und Empfänger unter Verwendung eines hochwertigen Cat.6-Solid-Core-Kabels möglich. Die Verwendung eines anderen Kabeltyps oder das Einfügen von Wanddosen, Kopplern oder Patchfeldern in den Signalweg führt zu einer Verringerung der möglichen Entfernungen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
Extender DVI-D
Reichweite 70m
800x600/60Hz
Reichweite 50m
1920x1200/60Hz
AV-Schnittstelle:
DVI-D Single Link
Übertragungsmedium:
1x Cat.5e oder Cat6
Stromversorgung:
USB Micro-B
Garantie:
2 Jahre
Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, REACH
Breite:
55 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: dvi extender lindy, dvi extender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,96*
€ 88,99*
Lager 102
3
€ 4,95*
ab € 92,54*
€ 117,09*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 162,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.