Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY LINDY DVI Cat.5/6 Extender 50m/70m DVI-D Extender über Netzwerkkabel RJ45 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846983-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38300
EAN/GTIN:
     4002888383004
Suchbegriffe:
DVI Extender
KVM Extender
Cat5
Kat5
LINDY LINDY DVI Cat.5/6 Extender 50m/70m DVI-D Extender über Netzwerkkabel RJ45 70 m

Lindy 70m Cat.6 DVI-D Single Link Extender

Sendet digitale DVI-Signale bis 1920x1200 über Cat.5/6 RJ45 Kabel über Distanzen bis zu 50m, Reichweiten bei geringeren Auflösungen sogar bis bis zu 70m

Dieser Extender wandelt digitale DVI-D-Signale und sendet sie über preiswerte Cat.5 oder 6 Kabel mit RJ45 Steckern. Die maximal erreichbare Distanz ist von der Auflösung sowie von der Qualität und Stärke Ihres Ausgangssignals sowie Ihres Monitors abhängig. Folgende Distanzen sind typischerweise zu realisieren:  800 x 600 @ 70m1024 x 768 @ 65m1280 x 1024 @ 50m1920 x 1200 @ 50m mit Solid Core Patchkabel  Stromversorgung des Transmitters über DVI-Ports (5VDC, geregelt). Optional liegt ein USB-Stromversorgungskabel mit USB Micro-B Stecker bei, welches oft nicht erforderlich ist, da DVI-Ports ausreichend Strom liefern sollten.  Verwenden Sie ab 15m Länge RJ45 Installationskabel mit starren Adern (Solid Core Patchkabel). Sie finden solche Kabel hier , geben Sie links im Filterbereich Ihre gewünschte Länge an.und wählen Sie die Solid-Core-Kabel. Abgebildetes RJ45 Kabel nicht enthalten - Bitte in der benötigten Länge separat bestellen

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Reichweite (max.): 70 m · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Weitere Informationen:
Kabellänge:
70.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
70 m
Produkt-Art:
DVI-D Extender
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5, patchkabel, dvi extender lindy, 04002888383004, LINDY, 38300, LINDY DVI Cat.5/6 Extender 50m/70m, über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 73,56*
€ 77,60*
€ 6,78*
ab € 73,58*
€ 77,62*
€ 4,00*
ab € 76,94*
€ 81,71*
€ 5,95*
ab € 77,69*
€ 81,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 112,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.