Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1846972-MU Herst.-Nr.: 41028 EAN/GTIN: 4002888410281 |
| |
|
|  |  |
 | Der Lindy DisplayPort auf HDMI, DVI und VGA Konverter erlaubt den Anschluss eines HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an eine Displayport-Quelle. HDMI Displays werden mit 4K-Auflösungen bis 3840x2160@30Hz unterstützt, so dass Inhalte mit großer Klarheit und erstaunlicher Präzision gesehen werden können. DVI-Monitore werden mit einer maximalen Auflösung von 1920x1200@60Hz unterstützt, VGA-Monitore und Projektoren mit Auflösungen bis 1920x1080@60Hz. Der leichte und kompakte Konverter passt problemlos in jede Notebooktasche und erweitert die Anschlussmöglichkeiten, so dass Anwender gängiges digitales und analoges Videoequipment nutzen können ohne zahlreiche Adapter mitnehmen zu müssen - ideal für BYOD-Anwendungen. Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, adapterkabel dvi |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 19,69* | € 26,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,44* | € 28,36* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 22,49* | € 29,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,01* | € 30,39* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 36,42* | € 47,56* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|