Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DÖRR Dörr Einstelllicht 50 W f. DS 120/ DS 16 372916 Einstelllicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846967-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     372916
EAN/GTIN:
     4000461055621
Suchbegriffe:
DÖRR
372916
Dörr Einstelllicht 50 W f. DS 120/ ...
Dörr 372916 Glühbirne Zubehör für Fotostudio-Blitzlichter

Dörr 372916. Typ: Glühbirne, Lampenleistung: 50 W, Kompatibilität: Dorr Basic, SemiPro, EcoLine

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Einstelllicht · Weitere technische Daten: 50W Halogen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
DÖRR
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Leistung:
50 W
Produkt-Art:
Einstelllicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 10,23*
€ 3,50*
ab € 8,99*
€ 11,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 11,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.