Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik 6019 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846954-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6019
EAN/GTIN:
     4001072060196
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Kaiser 6019 Kamera-Montagezubehör

Kaiser Schwenk-/Neigegelenk Für kleine Leuchten, leichte Kameras, usw. Stufenlos bis 90° neigbar und 360° schwenkbar. Klemmung über eine gemeinsame Feststellschraube. Anschlussgewinde B 1/4. Befestigung im Zubehörschuh oder auf einem Stativ. Stativgewinde A 1/4. Konterringe für sicheren Halt.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 29 g · Material: Metall,Kunststoff · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 42 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall | Kunststoff
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 6019
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 12,98*
€ 16,25*
€ 3,50*
ab € 19,39*
€ 23,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,75*
€ 23,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 25,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
6015
ab € 8,05*
Zubehör
Kaiser
6016
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.