Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Magnesit MB4.4 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846952-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40244
EAN/GTIN:
     4007134012172
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Cullmann Magnesit MB4.4 Ball head Schwarz Stativaufsatz

CULLMANN MAGNESIT MB4.4 Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplung OXC345 Für ambitionierte Amateure mit spiegellosen CSC-Kameras und leichten DSLR-Kameras ist der MAGNESIT MB4.4 ein hervorragender Kugelkopf für sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Er bietet dem Anwender zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis einen präzisen Kugelkopf mit 46 mm Gehäusedurchmesser und 14 kg Tragfähigkeit . Eine Friktionseinstellung mit praktischen Rasterstufen sowie eine fein detaillierte Skalierung für Panoramaaufnahmen sind selbstverständlich. Jeder MAGNESIT MB-Kugelkopf zeichnet sich durch seine intuitive und praxisorientierte Bedienung aus. Die Einstellknöpfe sind an der richtigen Stelle platziert, mit einer speziellen Gummierung versehen und somit auch mit Handschuhen und feuchten Händen perfekt zu bedienen. Das Besondere am Modell MAGNESIT MB4.4 ist die Kamera-Schnellkupplung CONCEPT ONE OXC. Diese komplett aus Aluminium gefertigte und Arca kompatible Schnellkupplung, garantiert dem Anwender einen sicheren und zuverlässigen Halt seiner Kamera. Ein zusätzlicher Sicherungshebel verhindert ein unbeabsichtigtes Entnehmen der Kamera. Die 38 mm lange Kameraplatte aus eloxierten Aluminiumprofil gewährt CSC- und DSLR-Kameras eine sichere Basis für alle Aufnahmepositionen. Eigenschaften: - Hergestellt In Deutschland - Alle Teile gefertigt aus hochwertigen Aluminium - Abriebfeste Pulverlackierung als Oberflächenschutz - Präzise Friktionseinstellung mittels Rasterstufen - Ergonomische, praxisorientierte Bedienung - Stabile und zuverlässige Kamera-Schnellkupplung CONCEPT ONE OXC - SK-System CONCEPT ONE OXC kompatibel mit Arca - 38mm lange Kameraplatte aus eloxierten Aluminiumprofil - Geeignet für CSC-Kameras und kompakten DSLR-Kameras

Technische Daten:
Anschluss Kamera: 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 14 kg · Gewicht: 480 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Weitere technische Daten: Schnellwechsel: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
1c. Marke:
Cullmann
Anschluss Kamera:
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
14 kg
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 40244, Magnesit MB4.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,76*
€ 50,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 55,56*
€ 62,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,74*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,56*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.