Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

JOBY JB01512-BWW Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846943-BP
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01512-BWW
EAN/GTIN:
     817024015121
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
JOBY BallHead 1K Black/Charcoal

Der Joby GorillaPad Kugelkopf 1K wurde als Stativkopf für den GorillaPod 1K Stativständer entwickelt, kann aber durch das universelle 1/4" Stativgewinde auch auf Stativständern anderer Hersteller verwendet werden. Dieses hochwertige, aber ultrakompakte Headset ermöglicht es dem Benutzer, seine Kamera um 360 Grad für Panoramen zu drehen und um 90 Grad für vertikale Portraitaufnahmen zu neigen. Der Joby BallHead 1K ist leicht, kompakt und robust genug, um Kameras bis zu 1 kg tragen zu können. Merkmale: -Präzise: 360° Schwenkbett und 90° Neigung für optimale Lageregelung. -Vielseitig: Montieren Sie kompakte Systemkameras, Blitzgeräte, Mikrofone, Pico-Projektoren, Lautsprecher oder andere 1/4"-20 Geräte mit einem Gewicht von bis zu 1 kg. -Weiterentwickeltes Design: Der abnehmbare Mini-Kugelkopf kann mit dem GorillaPod 1K oder einem Standardstativ mit 1/4" -20 Halterung verwendet werden.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 1 kg · Gewicht: 51 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 60 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
1c. Marke:
JOBY
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis Gewicht:
1 kg
Gewicht:
51 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: JOBY, JB01512-BWW, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,36*
€ 28,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,00*
€ 30,30*
€ 4,49*
ab € 28,02*
€ 32,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.