Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Mantona Onyx 8 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846941-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     21458
EAN/GTIN:
     4056929214581
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
mantona Onyx 8 Kugelkopf

Diese Kugelköpfe aus Aluminium überzeugen durch Ihre edle Verarbeitung mit hochwertigen Bedienelementen und einem sehr angenehmen Bedienkomfort. Präzision wird hier vereint mit geringem Gewicht und hoher Belastbarkeit. "Smoothe" Bedienung und edle Verarbeitung Die Onyx Serie gefällt neben Ihrer Funktionalität durch Ihre besonders angenehme Bedienung und Handhabung. Sämtliche Bedienknöpfe und selbstverständlich auch das Kugelkopfgehäuse bestehen aus schwarz eloxiertem, CNC gefrästem Aluminium. Die Verarbeitungsqualität beim Onyx ist sehr gut und qualitativ weit entfernt von einfachen 08/15 Kugelköpfen der Einsteigerklasse. Alles an diesem Kugelkopf funktioniert sehr präzise, leichtgängig und angenehm weich. Der Kugelkopf bietet trotz seiner hohen Belastbarkeit von bis zu 8 kg eine sehr "smoothe" und geschmeidige Bedienung. Dabei hat der Onyx 8 Kugelkopf inkl. Schnellwechselplatte ein Gewicht von nur 309 g. Starke technische Werte Neben der komfortablen Handhabung verfügt dieser Kugelkopf auch über eine starke technische und mechanische Grundlage. Die 30 mm Kugel des Onyx 8 ist sauber gedämpft und präzise gefertigt. Sie sorgt in Verbindung mit dem erstklassig verarbeiteten Gehäuse und der integrierten Mechanik für die sehr hohe Haltekraft dieses Kugelkopfes. Vollwertige Ausstattung mit höchsten Standards Der Onyx 8 Kugelkopf überzeugt mit einer Vielzahl von sinnvollen Ausstattungsdetails. Die Schnellwechselplatte ist Arca-Swiss kompatibel, Skalen an der Kugelkopfbasis und der Schnellwechselplatte garantieren die exakte Ausrichtung Ihres Equipments. Selbstverständlich ist auch eine Fallsicherung für die Schnellwechselplatte integriert. Die 1/4 Zoll Befestigungsschraube für die Kamera lässt sich einfach mit einem D-Ring ohne separates Werkzeug an Ihrer Kamera befestigen. Die vollwertige Ausstattung wird komplettiert durch zwei Wasserwaagen und eine Libelle. Für saubere und kontrollierte Panoramaschwenks sorgen eine saubere Dämpfung und die präzise Panoramaskala. Die Fülle seiner positiven Eigenschaften machen die Kugelköpfe der Onyx Serie zu einem sehr angenehmen und dabei leistungsfähigen Begleiter für Hobby- und Profifotografen. Eigenschaften: -Kugelkopf -Material: Aluminium -Max. Belastbarkeit: 8 kg -360° Panorama Funktion -3 Wasserwaagen/Libellen

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Gewicht: 309 g · Material: Aluminium,Kunststoff · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Weitere technische Daten: Wasserwaage / Libelle: 3
Schnellwechsel: Ja
Skalierung: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
1c. Marke:
Mantona
Weitere technische Daten:
Wasserwaage / Libelle: 3<br>Schnellwechsel: Ja<br>Skalierung: Ja
Anschluss Kamera:
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Gewicht:
309 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21458, Onyx 8, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,61*
€ 42,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,01*
€ 47,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 47,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.