Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QHD-G6AS Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846940-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     47296
EAN/GTIN:
     4907990472960
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Velbon Tripod Company QHD-G6AS

QHD-G6AS

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 450 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 103 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
1c. Marke:
Velbon
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 47296, QHD-G6AS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,31*
€ 105,41*
€ 3,50*
ab € 111,35*
€ 114,58*
€ 4,49*
ab € 111,36*
€ 114,59*
Lager 102
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 121,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,81*
€ 141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 141,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,84*
€ 139,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 137,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.