Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard ALTA BH-250 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846939-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA BH-250
EAN/GTIN:
     4719856244235
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Vanguard ALTA BH-250 Kamera-Montagezubehör

Der ALTA BH-250 Kugelkopf ist ein Multi-Action-Kugelkopf mit präziser Steuerung. Mit einem Gewicht von etwa 577 g und einer Tragfähigkeit von 20 kg können Sie darauf wetten, dass Ihre Ausrüstung sicher befestigt ist. Dieser Kugelkopf hat einen separaten Feststellknopf, einen Friktionsknopf und einen Schwenkknopf, sodass sich das Gerät an Ihren Arbeitsstil anpassen kann. Mit diesem Kugelkopf können Sie problemlos größere Kameras mit langen Objektiven wie 70-200 mm befestigen. Die Universal Arca-kompatible Platte mit integriertem Safety-Pin-Anschluss bietet doppelte Sicherheit für den Fall, dass Sie Ihre Kamera versehentlich loslassen. Die Eloxalschicht des Kugelkopfes sorgt für eine reibungslose Bewegung und schützt vor Kratzern. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb des Kugelkopfes über Jahre hinweg. Die Eloxalschicht des Kugelkopfes sorgt für eine reibungslose Bewegung und schützt vor Kratzern. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb des Kugelkopfes über Jahre hinweg. Eigenschaften: -Schnelle, intuitive Positionierung -Robuste Bauweise - Hergestellt aus leichtem Flugzeugaluminium -Präzisions-Ausrichtung - Doppelte Wasserwaagen ermöglichen ein schnelles Feintuning und eine nahtlose Positionierung -"Arca-Swiss"-Schnellwechselsystem - Mit eingebautem, einklappbarem Sicherheitsstift, der sich oben auf der Montageplatte des Stativkopfes befindet und doppelte Sicherheit für Ihre wertvolle Ausrüstung bietet -Schnellwechselplatte QS-60V2 - 38 mm Universal Arca-kompatible Platte. Kompatibel mit allen Kugelköpfen der Vanguard BH-Serie und vielen anderen Kugelköpfen

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 20 kg · Gewicht: 577 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 117 mm · Weitere technische Daten: Wasserwaage / Libelle: 2
Schnellwechsel: Ja
Skalierung: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
117 mm
1c. Marke:
Vanguard
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
20 kg
Gewicht:
577 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Vanguard, ALTA BH-250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 75,66*
€ 3,50*
ab € 85,15*
€ 89,07*
Lager 102
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 89,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 97,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,84*
€ 96,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.