Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard ALTA GH-100 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846937-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA GH-100
EAN/GTIN:
     4719856244020
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Vanguard ALTA GH-100 Kamera-Montagezubehör

Vanguard ALTA GH-100 Der GH-100 ermöglicht die Zusammenfügung der Präzision eines Kugelkopfes mit der beeindruckend ergonomischen Bedienung eines Pistolengriffs: er ermöglicht eine schnelle Positionierung Ihrer Kamera/Ihres Spektivs und ist sehr vielseitig. Dieser technisch hoch-entwickelte Kugelkopf ist mit dem erfolgreichen Grip Position Release System (Griff-Auslösersystem) ausgestattet, mit einem um 360 Grad drehbaren Griff, der einem Pistolenauslöser gleicht und mit dem Sie Ihre Ausrüstung schnell und unkompliziert lösen, neu positionieren und feststellen können. Da dies eine einhändige Bedienung ermöglicht, ist Ihre andere Hand frei um Zoomeinstellungen zu tätigen. Mit Druck auf den Griff lässt sich der Kugelkopf sowohl um 360 Grad drehen als auch seitlich neigen (mit einem Neigungswinkel von -32 bis +90 Grad). Zusätzlich ist rundherum eine Neigung von vorne nach hinten möglich (Neigungswinkel -8 bis +90 Grad). Der Kugelkopf rastet beim loslassen des Griffs sofort ein. Weitere beeindruckende Features sind sein Friction Control System, der die Einstellung der Friktion auf den Ball ermöglicht, je nach Ausrüstungsgewicht (z.B. beim Wechsel zu einem schwereren Objektiv). Die eloxierte Kugel ermöglicht extrem geschmeidige Bewegungen ohne jeglichen Kontroll- und Präzisionsverlust. Der GH-100 gewährleistet die Sicherheit ihrer teuren Ausrüstung, denn seine Schnellwechselplatte ist mit einem Doppelverriegelungsmechanismus ausgestattet , der ein versehentliches Auslösen verhindert. Die Ausrüstung kann schnell und effektiv angebracht bzw. abmontiert werden. Ein weiteres interessantes Ausstattungsdetail ist die 72-stufige Panoramaeinstellung, mit 72 Stufen zum Einrasten/Einklicken; die Winkelskala mit 5°-Teilung bedeutet, dass die Kamera sich bei jedem Klick um 5°weiterbewegen lässt. So wird verhindert, dass ein Winkel ausgelassen wird. Dies ermöglicht perfekte, komplette 360° Panoramaaufnahmen. Der GH-100 liefert eine beeindruckende Vielseitigkeit, mit seiner 360-Grad Horizontalbewegung und seiner 90-Grad Neigung. Durch die reibungslose, ergonomische Einstellungspräzision des Kugelkopfes GH -100 können Sie Ihre Kamera oder das Spektiv schnell mit unübertroffener Vielseitigkeit positionieren. Dieser ausgereifte Kugelkopf hat das Grip Position Release System mit dem branchenführenden Pistolengriff, der um 360 Grad drehbar ist und es ermöglicht, zu entsperren, zu positionieren und das Foto zu schießen. Einhändig bedienbar, mit einem Maximum an Komfort und einer leichten Bedienung befreit der Kugelkopf die andere Hand, um an der Linse Zoom Anpassungen vorzunehmen.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 6 kg · Gewicht: 530 g · Material: Magnesium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Weitere technische Daten: Wasserwaage / Libelle: 1
Schnellwechsel: Ja
Skalierung: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
1c. Marke:
Vanguard
Anschluss Kamera:
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Magnesium
Belastbar bis Gewicht:
6 kg
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Vanguard, ALTA GH-100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 89,32*
€ 93,36*
€ 3,50*
ab € 101,90*
€ 105,09*
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 105,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 118,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.