Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann Mundo MUB4.5B Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846935-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40185
EAN/GTIN:
     4007134017818
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Cullmann MUNDO MUB4.5B 1/4Zoll Kugellager Schwarz Stativaufsatz

Der Kugelkopf MUNDO MUB4.5B verfügt über ein stabiles Schnellkupplungs-System (Arca Kompatibel) mit 1/4 Zoll Anschlussschraube sowie drei integrierten Wasserwaagen zur präzisen Ausrichtung. Der MUB4.5B garantiert eine Tragfähigkeit von 8 kg und besitzt eine praktische 2-Wege-Klemmung. Hier lassen sich Kugel und Horizontalweg separat feststellen - ein absolutes Muss bei professionellen Panoramaaufnahmen sowie Horizontalschwenks. Mittels standardisiertem 1/4 Zoll Anschlussgewinde kann der MUNDO MUB2.5B an jedes handelsübliche Stativ montiert werden. Speziell geeignet für Fotografen spiegelloser Kamerasysteme oder für Nutzer mittelschwerer DSLR-Kameras. Highlights: -Gefertigt aus gefrästem Aluminium -Arca-kompatibles Schnellkupplungssystem -Drei Wasserwaagen zur präzisen Ausrichtung -Tragfähigkeit 8 kg -2-Wege-Klemmung -Montage mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Belastbar bis Gewicht: 8 kg · Gewicht: 330 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Weitere technische Daten: Wasserwaage / Libelle: 3
Schnellwechsel: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
1c. Marke:
Cullmann
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
8 kg
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Cullmann, 40185, Mundo MUB4.5B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 41,88*
€ 47,72*
€ 3,50*
ab € 47,75*
€ 52,94*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 47,76*
€ 52,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,95*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 55,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 55,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.