Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QHD-S6D Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846928-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     27162
EAN/GTIN:
     4907990271624
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Velbon Tripod Company QHD-S6D Stativkopf

Velbon QHD-S6D Features -Kugelkopf -Material: Aluminium -Höhe: 110 mm -Gewicht: 360 g -Schnellwechselplatte QB-62

Technische Daten:
Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 360 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Weitere technische Daten: Wasserwaage / Libelle: 3
Schnellwechsel: Ja
Skalierung: Nein

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
1c. Marke:
Velbon
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
360 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 27162, QHD-S6D
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,99*
€ 101,97*
€ 3,50*
ab € 107,33*
€ 110,61*
€ 4,49*
ab € 107,35*
€ 110,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 118,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 136,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 134,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 133,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.