Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon QHD-S4M Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846926-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     27167
EAN/GTIN:
     4907990271679
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
Velbon Tripod Company Velbon QHD-S4M - Stativkopf

Velbon QHD-S4M Features -Kugelkopf -Material: Aluminium -Höhe: 43 mm -Gewicht: 180 g -Schnellwechselplatte QB-42

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 Zoll · Gewicht: 180 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Weitere technische Daten: Schnellwechsel: Ja
Skalierung: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
1c. Marke:
Velbon
Anschluss Kamera:
1/4 Zoll
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 27167, QHD-S4M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,97*
€ 82,29*
€ 3,50*
ab € 83,90*
€ 89,13*
€ 4,49*
ab € 83,91*
€ 89,14*
Lager 102
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 94,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 103,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.