Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon ULTRA 555 (A) Dreibeinstativ Arbeitshöhe=13.2 - 155.8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846922-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     21257
EAN/GTIN:
     4907990412577
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Velbon Tripod Company Ultra 555 A

Ultra 555 A

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 155.8 cm · Arbeitshöhe (min.): 13.2 cm · Belastbar bis Gewicht: 3.5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.3 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
155.8 cm
Arbeitshöhe (min.):
13.2 cm
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 21257, Velbon ULTRA 555 (A)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 107,23*
€ 110,53*
€ 3,50*
ab € 116,43*
€ 119,77*
€ 4,49*
ab € 116,44*
€ 119,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 126,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 146,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 142,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.