Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Novoflex Novoflex TrioPod Stativbasis Dreibeinstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846907-BP
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     TRIOPOD
EAN/GTIN:
     4030432810010
Suchbegriffe:
Novoflex
TRIOPOD
Novoflex TrioPod Stativbasis
Novoflex TRIOPOD Tripodzubehör

Novoflex TRIOPOD. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 315 g

Technische Daten:
Gewicht: 315 g · Material: Aluminium · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Novoflex
Material:
Aluminium
Gewicht:
315 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 143,24*
€ 152,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 172,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,69*
€ 200,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 198,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 194,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 187,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.