Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vanguard Vanguard Alta Pro2+ 264CT Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=150 cm (max) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846900-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     Alta Pro2+ 264CT
EAN/GTIN:
     4719856243719
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
vanguard dreibeinstativ
Vanguard ALTA PRO 2+ 264CT Digitale Film/Kameras 3Bein(e) Schwarz - Grau Stativ

Vanguard ALTA PRO 2+ 264CT. Zweck: Digitale Film/Kameras, Höchstgewichtskapazität: 7 kg, Anzahl der Beine: 3 Bein(e). Gewicht: 1,7 kg, Länge, zugeklappt: 50,5 cm

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 150 cm · Belastbar bis Gewicht: 7 kg · Farbe: Schwarz,Grau · Gewicht: 1.7 kg · Material: Carbon · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
1c. Marke:
Vanguard
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Carbon
Belastbar bis Gewicht:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
150 cm
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Vanguard, Alta Pro2+ 264CT, Vanguard Alta Pro2+ 264CT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 236,71*
€ 243,69*
€ 3,50*
ab € 268,83*
€ 279,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 279,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,23*
€ 323,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,57*
€ 320,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,92*
€ 315,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,84*
€ 311,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.