Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

The Pod The Pod grün 12,7 cm Kissen Arbeitshöhe=5 cm (max) Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846897-BP
Hersteller:
     The Pod
Herst.-Nr.:
     G0079B
EAN/GTIN:
     8024221538519
Suchbegriffe:
The Pod
G0079B
The Pod grün 12
7 cm
Lino Manfrotto grün 12.7 cm

grün 12.7 cm

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 5 cm · Belastbar bis Gewicht: 50 kg · Farbe: Grün,Grau · Gewicht: 350 g · Produkt-Art: Kissen

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün | Grau
1c. Marke:
The Pod
Farbe:
grün | grau
Belastbar bis Gewicht:
50 kg
Arbeitshöhe (max.):
5 cm
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Kissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 17,48*
€ 4,49*
ab € 17,80*
€ 20,86*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,89*
€ 24,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 27,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
The Pod
TP R0017-B
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.