Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Geo Pod V86S Einbeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=42.5 - 156.5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846892-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     27901
EAN/GTIN:
     4907990479013
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Velbon Tripod Company Velbon Geo Pod V86S - Einbeinstativ (Monopod)

Velbon Geo Pod V86S - Einbeinstativ (Monopod)

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 156.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 42.5 cm · Belastbar bis Gewicht: 10 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 731 g · Material: Kohlenstofffaser · Produkt-Art: Einbeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Kohlenstofffaser
Belastbar bis Gewicht:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
156.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
42.5 cm
Gewicht:
731 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 27901, Velbon Geo Pod V86S
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 183,57*
€ 188,89*
€ 3,50*
ab € 198,49*
€ 204,23*
€ 4,49*
ab € 198,50*
€ 204,24*
Lager 102
Frei Haus
ab € 210,38*
€ 216,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,20*
€ 250,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,86*
€ 249,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,13*
€ 246,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,38*
€ 244,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.