Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Velbon Velbon Ultra Stick M50N Einbeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=31.7 - 132 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846887-BP
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     20813
EAN/GTIN:
     4907990408136
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
Velbon Tripod Company Velbon Ultra Stick M50N - Einbeinstativ (Monopod)

Velbon Ultra Stick M50N - Einbeinstativ (Monopod)

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 132 cm · Arbeitshöhe (min.): 31.7 cm · Belastbar bis Gewicht: 1.5 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 212 g · Material: Aluminium,Magnesium · Produkt-Art: Einbeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Velbon
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Magnesium
Belastbar bis Gewicht:
1.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
132 cm
Arbeitshöhe (min.):
31.7 cm
Gewicht:
212 g
Produkt-Art:
Einbeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Velbon, 20813, Velbon Ultra Stick M50N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,32*
€ 35,40*
€ 3,50*
ab € 34,46*
€ 39,81*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,47*
€ 39,82*
€ 4,49*
ab € 34,53*
€ 39,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 46,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,30*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 39,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.