Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LINDY 47307 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a (Rohkabel CAT 7) S/FTP 1.00 m Schwarz mit Rastnasenschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846886-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47307
EAN/GTIN:
     4002888473071
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Lindy 1m, RJ45 Patchkabel S/FTP LSOH, mit Cat.7 Rohkabel, schwarz

Stecker: Cat.6A (RJ45) geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
Kabel: Cat.7 Rohkabel, 26 AWG, 4 Adernpaare (PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
10/100/1000Base-TX-Unterstützung
Gigabit kompatibel: 10GBase-T
entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a (Rohkabel CAT 7) · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Hinweis:
Diese Kabel nutzen Cat.7-Rohkabel (600Mhz) und Cat.6A Stecker.
Aus rechtlichen Gründen muss der Kabelaufdruck deshalb "Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable" lauten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a (Rohkabel CAT 7)
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 1m sftp schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, 47307, LINDY Patchkabel S/FTP LSOH schwarz 1m, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,44*
€ 3,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 3,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,58*
€ 3,43*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 2,66*
€ 3,53*
Lager 102
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.