Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1846849-MU Herst.-Nr.: 47540 EAN/GTIN: 4002888475402 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - geschirmt - 10/100/1000-Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: weiß Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11 x 28 x 6 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11 x 28 x 6 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 40 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 0.3 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Weiß |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Biegeradius (min.) | 60 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,87* | € 2,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,03* | € 3,14* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,06* | € 3,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,18* | € 3,35* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,69* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|