Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47482 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 47482 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47482 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47482 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/FTP (STP)
Lindy 47482 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     102-1846845-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47482
EAN/GTIN:
     4002888474825
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes Flachbandkabel
Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig.

- RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung
- Flachbandkabel
- geschirmt
- 10/100/1000-Base-T-Unterstützung
- Verdrahtung: 1:1
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11 x 28 x 6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11 x 28 x 6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 40 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
32
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
60 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: bandkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 2,91*
€ 4,35*
1
€ 6,78*
ab € 3,16*
€ 4,72*
1
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,00*
1
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,04*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.