Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1846826-MU Herst.-Nr.: 48394 EAN/GTIN: 4002888483940 |
| |
|
|  |  |
 | F/UTP CCA -Patchkabel, Cat.5e (100MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T). Cat.5e-Kabel, konzipiert für Betriebsfrequenzen bis 100MHz. Die ungeschirmte Version (U/UTP) ist in ihren elektrophysikalischen Parametern (NEXT, FEXT etc.) so ausgeführt, da es trotz nicht vorhandener Schirmung für Gigabit-Ethernet verwendet werden kann. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt. Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken. Die in der Netzwerktechnik verwendeten hohen Frequenzen bewirken durch den Skin-Effekt hohe Stromlast in den äußeren Schichten der Leiter, während die Leiterkerne elektrisch nur sehr gering belastet werden. Dies ermöglicht den Einsatz von Leitermaterial aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA), wodurch dieses Kabel gegenüber reinen Kupferkabeln wesentlich kosteneffizienter angeboten werden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 22.8 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 75 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 100 MHz |  | Biegeradius (min.) | 60 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,97* | € 2,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,29* | € 3,41* |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 2,25* | € 3,41* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,54* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|