Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1846826-BP Herst.-Nr.: 48394 EAN/GTIN: 4002888483940 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 48394 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 5.00 m Grau mit Rastnasenschutz 1 St.
Lindy 5m Cat.5e F/UTP Patchkabel
Geschirmtes Twisted-Pair-Verbindungskabel 8 Adern Kabel: 26AWG Verbindung 1:1 (TIA/EIA 568 B)
Patchkabel F/UTP.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 100 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | F/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, 04002888483940, LINDY, 48394, LINDY 5m Cat.5e F/UTP Patchkabel, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,93* | € 2,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,15* | € 2,33* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,56* | € 3,76* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 3,38* | € 3,84* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,29* | € 6,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|