Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1846820-BP Herst.-Nr.: 48338 EAN/GTIN: 4002888483384 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY RJ45 Netzwerk Anschlusskabel CAT 5e F/UTP 3.00 m Grau mit Rastnasenschutz (50 St.)
Lindy 3m Cat.5e F/UTP Patchkabel, 50 St.
Für 10/100/1000BaseTX-Netzwerke Category 5e, Klasse D 4 x2xAWG26 F/UTP-Kabel, 4 verdrillte Paare mit Folienschirm EIA/TIA 568-B.2 kompatibel Inhalt: 50 St.
10/100/1000Base-T Netzwerkkabel, Gigabit kompatibel, abgeschirmt.
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Lieferumfang: 50x Netzwerkkabel
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 100 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | F/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 73,50* | € 76,37* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 75,47* | € 78,42* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 76,17* | € 79,15* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 78,86* | € 81,93* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 119,75* | € 124,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|