Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sony Kamera Displayschutzfolie Passend für Modell (Kamera)=Sony Alpha a6000 7,6 cm (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846793-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PCKLM17.SYH
EAN/GTIN:
     4905524969788
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Sony PCK-LM17

Sony PCK-LM17. Markenkompatibilität: Sony. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Material: Polycarbonat

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Display-Größe (Bereich): 7,6 cm (3") · Passend für Marke (Kamera): Sony · Passend für Modell (Kamera): Sony Alpha a6000 · Produkt-Art: Kamera Displayschutzfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Display-Größe:
7,6 cm (3")
Passend für Display-Größe (Bereich):
7,6 cm (3")
1c. Marke:
Sony
Passend für Marke (Kamera):
Sony
Passend für Modell (Kamera):
Sony Alpha a6000
Produkt-Art:
Kamera Displayschutzfolie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 4,99*
ab € 12,0175*
€ 12,5775*
40
Frei Haus
ab € 12,13075*
€ 12,70075*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,44*
€ 16,12*
1
€ 4,90*
ab € 12,85*
€ 16,24*
1
€ 3,50*
ab € 16,36*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 18,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 16,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.