Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camgloss Kamera Displayschutzfolie 7.1 cm (2.8“)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846788-BP
Hersteller:
     Camgloss
Herst.-Nr.:
     C8021052
EAN/GTIN:
     4019518021052
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Camgloss Displaycover 2.8"

Displaycover 2.8"

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Display-Größe (Bereich): 7.1 cm (2.8“) · Produkt-Art: Kamera Displayschutzfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Display-Größe:
7.1 cm (2.8“)
Passend für Display-Größe (Bereich):
7.1 cm (2.8“)
1c. Marke:
Camgloss
Produkt-Art:
Kamera Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Camgloss, C8021052, 1x3 Camgloss Displaycover 7, 1 cm (2, 8 )
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 0,90*
€ 4,49*
ab € 6,08*
€ 8,07*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 10,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 8,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.