Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camgloss Kamera Displayschutzfolie 7,6 cm (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846783-BP
Hersteller:
     Camgloss
Herst.-Nr.:
     C8021038
EAN/GTIN:
     4019518021038
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Camgloss Displaycover 3.0"

Displaycover 3.0"

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Display-Größe (Bereich): 7,6 cm (3") · Produkt-Art: Kamera Displayschutzfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Display-Größe:
7,6 cm (3")
Passend für Display-Größe (Bereich):
7,6 cm (3")
1c. Marke:
Camgloss
Produkt-Art:
Kamera Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: 3zoll displayfolie, Camgloss, C8021038, 1x3 Camgloss Displaycover 7, 6 cm (3, 0 )
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 8,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.