Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Camgloss Kamera Displayschutzfolie 6,4 cm (2,5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846780-BP
Hersteller:
     Camgloss
Herst.-Nr.:
     C8021021
EAN/GTIN:
     4019518021021
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Camgloss 1x3 Displaycover 6.4 cm 2.5

1x3 Displaycover 6.4 cm 2.5

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für Display-Größe (Bereich): 6,4 cm (2,5") · Produkt-Art: Kamera Displayschutzfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Display-Größe:
6,4 cm (2,5")
Passend für Display-Größe (Bereich):
6,4 cm (2,5")
1c. Marke:
Camgloss
Produkt-Art:
Kamera Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Camgloss, C8021021, 1x3 Camgloss Displaycover 6, 4 cm (2, 5 )
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,00*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 10,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.