Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Sol 22 MFT Standard-Objektiv f/3.5 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846680-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBS22M
EAN/GTIN:
     858285007296
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Lensbaby Sol 22 MFT

Sol 22 MFT

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.5 · Brennweite (Bereich): 45 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 272 g · Objektiv-Anschluss: Micro Four Thirds · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 64 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
64 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/3.5
Brennweite (Bereich):
45 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Micro Four Thirds
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
45 mm
Brennweite (min.):
45 mm
Gewicht:
272 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv mft, Lensbaby, LBS22M, Sol 22 MFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 165,63*
€ 169,54*
€ 3,50*
ab € 178,14*
€ 182,14*
Lager 102
Frei Haus
ab € 188,49*
€ 192,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,77*
€ 223,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,24*
€ 223,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,89*
€ 220,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,49*
€ 218,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.