Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Spark Canon EF Tele-Objektiv f/5.6 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846669-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBSPCS
EAN/GTIN:
     188772003778
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Spark 50 mm 1: 5,6 Selektives Focus-Objektiv fürCanon CF-Mount

"Das Spark 50mm f / 5.6 Selektives Focus-Objektiv fürCanon EF Mount von Lensbaby ist eine unterhaltsame und erschwingliche Einführung in die Welt der Lensbaby-Optik und wird Sie auf den Weg zu experimenteller, kreativer und atemberaubender Fotografie mit selektivem Fokus bringen. Mit dem kippbaren Linsenkörper von Spark und der Optik mit selektivem Fokus werden Bilder mit einem abgerundeten Fokusbereich erzeugt, wobei sich ein "süßer" Punkt mit ultrascharfem Fokus befindet, der von einer allmählich immer unschärferen unscharfen Zone umgeben wird."

Technische Daten:
Blendenwert: f/5.6 · Brennweite (Bereich): 50 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 85 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 7.62 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
7.62 cm
Blendenwert:
f/5.6
Brennweite (Bereich):
50 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
5.6
Blendenwert (min.):
5.6
Brennweite (max.):
50 mm
Brennweite (min.):
50 mm
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, Lensbaby, LBSPCS, Spark Canon EF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 76,86*
€ 80,81*
€ 3,50*
ab € 83,78*
€ 87,60*
€ 4,49*
ab € 83,79*
€ 87,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 99,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 114,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 113,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,92*
€ 112,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.