Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lensbaby Sol 45 Nikon F Tele-Objektiv f/3.5 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846665-BP
Hersteller:
     Lensbaby
Herst.-Nr.:
     LBS45N
EAN/GTIN:
     858285007227
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Lensbaby Sol 45 Nikon

Sol 45 Nikon

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.5 · Brennweite (Bereich): 45 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 46 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 150 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 39 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Filtergewinde:
46 mm
Blendenwert:
f/3.5
Brennweite (Bereich):
45 mm
1c. Marke:
Lensbaby
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Blendenwert (max.):
3.5
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
45 mm
Brennweite (min.):
45 mm
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, Lensbaby, LBS45N, Sol 45 Nikon F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 165,51*
€ 170,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 188,81*
€ 194,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,16*
€ 225,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,75*
€ 224,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,41*
€ 220,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,81*
€ 219,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.