Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Panasonic DMW-LFC46 Objektivdeckel Passend für Marke (Kamera)=Panasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846574-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-LFC46GU
EAN/GTIN:
     5025232609710
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
panasonic objektivdeckel
Panasonic DMW-LFC46GU 46mm Schwarz Objektivdeckel

Panasonic DMW-LFC46GU. Durchmesser: 4,6 cm. Produktfarbe: Schwarz, Kompatibilität: DMC-GX1SBODY, DMC-GX1KBODY, DMC-GF3CK, DMC-GF3CW, DMC-GX1KK, DMC-GX1XS, MC-GX1KS, DMC-GH2KK,...

Technische Daten:
Passend für Marke (Kamera): Panasonic · Produkt-Art: Objektivdeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Panasonic
Passend für Marke (Kamera):
Panasonic
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, DMW-LFC46GU, DMW-LFC46
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,99*
ab € 5,651*
€ 6,081*
10
Frei Haus
ab € 5,765*
€ 6,185*
1
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 7,82*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 8,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.