Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik Snap-On 40,5 mm Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846570-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6846
EAN/GTIN:
     4001072068468
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
Kaiser Objektivdeckel Snap-On 40.5 mm

Objektivdeckel Snap-On 40.5 mm

Technische Daten:
Produkt-Art: Objektivdeckel

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 6846, Snap-On 40, 5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 5,75*
€ 3,50*
ab € 6,57*
€ 8,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.