Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hoya Nahlinse 58 mm YDNAHAC358


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846544-BP
Hersteller:
     Hoya
Herst.-Nr.:
     YDNAHAC358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Close-Up-Lens
Macro-Linse
Nahlinsen
nahlinsen 58mm
Hoya Pro1 Digital CLOSE-UP No.3 58mm

Hoya Pro1 Digital CLOSE-UP No.3 58mm. Filtergröße: 5,8 cm, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filtergewinde: 58 mm · Produkt-Art: Nahlinse

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
58 mm
1c. Marke:
Hoya
Produkt-Art:
Nahlinse
Weitere Suchbegriffe: Hoya, YDNAHAC358, Hoya Nahlinse +3 Pro1 Digital 58, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 38,90*
€ 44,41*
€ 4,90*
ab € 38,90*
€ 44,41*
€ 3,50*
ab € 42,54*
€ 47,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 44,59*
€ 51,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,40*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.