Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elinchrom E30162 Lampenstativ Arbeitshöhe 88 - 235 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846540-BP
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     E30162
EAN/GTIN:
     7630006304791
Suchbegriffe:
Elinchrom
E30162
Elinchrom Stativ /Stand Set A
Elinchrom Stativ/Stand Set A

Stativ/Stand Set A

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 235 cm · Arbeitshöhe (min.): 88 cm · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Lampenstativ · Weitere technische Daten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Elinchrom
Farbe:
schwarz
Arbeitshöhe (max.):
235 cm
Arbeitshöhe (min.):
88 cm
Produkt-Art:
Lampenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,91*
€ 96,20*
€ 4,49*
ab € 99,20*
€ 104,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 112,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 124,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 121,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.