Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik 3194 Lampenstativ Arbeitshöhe 45 - 175 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846539-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     3194
EAN/GTIN:
     4001072031943
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Kaiser Compact 175 Leuchtenstativ 3194

Compact 175 Leuchtenstativ 3194

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll,1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 175 cm · Arbeitshöhe (min.): 45 cm · Belastbar bis Gewicht: 3 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.27 kg · Material: Aluminium · Produkt-Art: Lampenstativ

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Belastbar bis Gewicht:
3 kg
Arbeitshöhe (max.):
175 cm
Arbeitshöhe (min.):
45 cm
Gewicht:
1.27 kg
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 3194, Kaiser Compact 175 Leuchtenstativ, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,90*
€ 63,86*
€ 3,50*
ab € 67,36*
€ 72,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 72,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 81,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.