Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kaiser Fototechnik 3190 Lampenstativ Arbeitshöhe 63 - 298 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846538-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     3190
EAN/GTIN:
     4001072031905
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
Kaiser VarioBase 300 Leuchtenstativ 3190

VarioBase 300 Leuchtenstativ 3190

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 298 cm · Arbeitshöhe (min.): 63 cm · Belastbar bis Gewicht: 6 kg · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.8 kg · Produkt-Art: Lampenstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
298 cm
Arbeitshöhe (min.):
63 cm
Gewicht:
1.8 kg
Produkt-Art:
Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: Kaiser Fototechnik, 3190, Kaiser VarioBase 300 Leuchtenstativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,12*
€ 102,33*
€ 3,50*
ab € 111,47*
€ 119,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 108,90*
€ 119,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,46*
€ 138,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 131,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,90*
€ 126,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.