Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Orangemonkie Orangemonkie Foldio 1 Lichtzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846533-BP
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M0200R
EAN/GTIN:
     8809415351057
Suchbegriffe:
Orangemonkie
M0200R
Orangemonkie Foldio 1
ORANGEMONKIE KOREA Foldio 1

Foldio 1

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Länge (max.): 26 cm · Produkt-Art: Lichtzelt · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Länge: 26 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26 x 26 x 26 cm
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Produktabmessung, Länge:
26 cm
Produktabmessung, Breite:
26 cm
1c. Marke:
Orangemonkie
Länge (max.):
26 cm
Produkt-Art:
Lichtzelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 29,77*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,08*
€ 42,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 46,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.