Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Orangemonkie Orangemonkie Foldio 3 Lichtzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846531-BP
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M2000R
EAN/GTIN:
     8809415351064
Suchbegriffe:
Orangemonkie
M2000R
Orangemonkie Foldio 3
ORANGEMONKIE KOREA LED Opnametent Foldio3 62.5x64x55 Opvouwbaar

LED Opnametent Foldio3 62.5x64x55 Opvouwbaar

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Länge (max.): 55 cm · Produkt-Art: Lichtzelt · Produktabmessung, Breite: 62.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 64 cm · Produktabmessung, Länge: 55 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
64 cm
Produktabmessung, Länge:
55 cm
Produktabmessung, Breite:
62.5 cm
1c. Marke:
Orangemonkie
Länge (max.):
55 cm
Produkt-Art:
Lichtzelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,79*
€ 118,61*
€ 3,50*
ab € 140,14*
€ 148,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 148,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 165,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 154,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.