Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Fujifilm instax mini 90 braun Neo Classi Sofortbildkamera Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846483-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16423981
EAN/GTIN:
     4547410269321
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akku für Digitalkamera / Camcorder
Akku für Video-Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC 62 x 46mm Braun - Edelstahl Sofortbild-Kamera

Fujifilm instax mini 90 NEO CLASSIC. Blitz-Modi: Flash aus, Rote-Augen-Reduzierung. Langsamste Kamera Verschlusszeit: 1,8 s, Maximale Strecke (außen): Elektronisch. Vergrößerung: 0,37x. Akku-/Batterietyp: NP-45A, Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion). Gewicht: 296 g, Höhe: 57,2 mm, Tiefe: 91,9 mm

Technische Daten:
Blendenwerte: F/12.7 · Brennweite: 60 mm · Farbe: Braun · Gewicht: 296 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 11.34 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.19 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.72 cm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Verschlusszeit: 1/400 - 1.8 s · Weitere technische Daten: Selbstauslöser
integrierter Blitz

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F/12.7
Farbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
5.72 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.19 cm
Produktabmessung, Breite:
11.34 cm
Brennweite:
60 mm
Verschlusszeit:
1/400 - 1.8 s
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
296 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera / Camcorder Akku, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, akku für digitalkamera / camcorder, Fujifilm, 16423981, Fujifilm instax mini 90 braun Neo Classi
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,03*
€ 99,04*
€ 3,50*
ab € 103,02*
€ 107,27*
€ 4,49*
ab € 103,03*
€ 107,28*
€ 6,78*
ab € 104,79*
€ 109,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 125,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,9523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,06*
€ 146,4414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,67*
€ 142,4073
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujifilm
16386016
ab € 11,28*
Zubehör
Fujifilm
16276405
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.