Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujifilm Fujifilm instax mini 9 Sofortbildkamera Flamingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846473-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     70100140245
EAN/GTIN:
     4260074174809
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild kamera
Fujifilm film instax mini 9 set Neu inkl. Film flamingorosa

film instax mini 9 set Neu inkl. Film flamingorosa

Technische Daten:
Blendenwerte: F/12.7 · Brennweite: 60 mm · Farbe: Flamingo · Gewicht: 307 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 11.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 11.83 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6.82 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Verschlusszeit: 1/60 s · Weitere technische Daten: Abbildung Größe: 62 x 46 mm
Blitzreichweite: 0,6 - 2,7 m

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F/12.7
Farbe:
Flamingo
Produktabmessung, Tiefe:
6.82 cm
Produktabmessung, Höhe:
11.83 cm
Produktabmessung, Breite:
11.6 cm
Brennweite:
60 mm
Verschlusszeit:
1/60 s
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Gewicht:
307 g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Weitere Suchbegriffe: Fujifilm, 70100140245, Fujifilm instax mini 9
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,09*
€ 71,84*
€ 3,50*
ab € 73,46*
€ 77,71*
€ 4,49*
ab € 73,47*
€ 77,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 83,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.