Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polaroid Polaroid OneStep + Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846470-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009010
EAN/GTIN:
     9120066088673
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Polaroid OneStep+ i-Type

OneStep+ i-Type

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 493 g · Produkt-Art: Sofortbildkamera · Produktabmessung, Breite: 11.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.7 cm · Produktabmessung, Tiefe: 15 cm · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Weitere technische Daten: Brennweite: 103 mm
Eingebauter Blitz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
15 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.7 cm
Produktabmessung, Breite:
11.1 cm
1c. Marke:
Polaroid
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
493 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,58*
€ 109,69*
Lager 102
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 111,68*
€ 3,50*
ab € 106,68*
€ 112,07*
€ 4,49*
ab € 112,84*
€ 118,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 129,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,65*
€ 128,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 125,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,54*
€ 123,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.