Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid Polaroid 600 Camera - OneStep Close up Sofortbildkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846466-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     004715
EAN/GTIN:
     9120066088109
Suchbegriffe:
Polaroid
004715
Polaroid 600 Camera - OneStep Close...
Technische Daten:
Produkt-Art: Sofortbildkamera · Weitere technische Daten: Filmformat (mm): 107 x 88
Bildformat (mm): 77x79
Blitzgerät eingebaut: Ja
Energieversorgung über Filmbatterie
Naheinstellgrenze (cm): 60

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,02*
€ 76,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 95,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.