Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klebefolie Cinekett S 8, 1 Tonspur frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1846456-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00003755
EAN/GTIN:
     4007249037558
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
folienkleber
- zum Verbinden/Schneiden von zwei Super 8 Filmen in Verbindung mit einer Klebepresse- überklebt 4 Bilder - mit Aussparung für 1 Tonspur Lieferumfang: - 100 Klebefolien
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
8.2 g
Höhe:
0.4 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
6.5 cm
Breite x Höhe:
1,47 x 1,68 cm
Art:
Film-Klebefolie
Anzahl überklebte Bilder:
4 Piece(s)
Weitere Suchbegriffe: Bild, Kleber, Hülle, Schmalfilm, Super8, Spule, Folie, Film, Filmfangspule, Klebestreifen, Aufkleber, Hüllen, Filmfangspulen, Filme, Huelle, Huellen, Filmvor-/nachspann, Klebemedium, Text
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1498*
€ 0,2038*
3 Tage
4500
100
€ 4,99*
ab € 0,1685*
€ 0,2185*
100
Frei Haus
ab € 0,1504*
€ 0,2624*
Lager 102
2700
100
Frei Haus
ab € 0,2115*
€ 0,2736*
9 Tage
1100
100
€ 6,99*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.