Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gepe S 8 90 5402 Filmrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846430-BP
Hersteller:
     Gepe
Herst.-Nr.:
     5402
EAN/GTIN:
     7312120054027
Suchbegriffe:
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Sofortbildfilm
Gepe 90 m - 300 ft Filmrolle Sofortbildfilm

Gepe 90 m - 300 ft Filmrolle

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Filmrolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Gepe
Produkt-Art:
Filmrolle
Weitere Suchbegriffe: Gepe, 5402, S 8 90, N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,09*
€ 13,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 16,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.