Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gepe S 8 60 5202 Filmrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846429-BP
Hersteller:
     Gepe
Herst.-Nr.:
     5202
EAN/GTIN:
     7312120052023
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
Film für Sofortbildkamera
Gepe 60 m - 200 ft Filmrolle Sofortbildfilm

Gepe 60 m - 200 ft Filmrolle

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Filmrolle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Gepe
Produkt-Art:
Filmrolle
Weitere Suchbegriffe: Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, Gepe, 5202, S 8 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.