Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

VTech Kidizoom Touch 5.0 pink Digitalkamera 5 Megapixel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1846412-BP
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-163554
EAN/GTIN:
     3417761635544
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink
V-Tech Kidizoom Touch 5.0 pk; 80-163554

VTech Kidizoom Touch - stylische Digitalkamera für Kinder Mit 2,8" LCD-Touch-Farbdisplay, integriertem Musik-Player, Film-Funktion, Bildbearbeitung und Spielen! Das robuste Gehäuse schützt die Kamera und sorgt für einen guten Halt in kleinen Händen. Die zusätzliche Kameralinse auf der Rückseite ermöglicht die Aufnahme von tollen Selbstporträts. Über das Touchdisplay können die kleinen Künstler ihre Bilder gleich mit dem Finger verändern und bemalen. Im Animationsstudio können aus einzelnen Fotos lustige Filme erstellt werden. Damit auch längere Shootings bewältigt werden können, ist der Speicher mit einer microSD-Karte erweiterbar. Die zahlreichen vorinstallierten Fotoeffekte und Spiele können mit weiteren spannenden Inhalten aus dem VTech Download Manager erweitert werden. Eigenschaften: -Zahlreiche Fotoeffekte und Rahmen wie z.B.: Du & Ich Modus, Verrücktes Malstudio (Malen mit dem Finger auf dem Display), Farbfilter, Animationsstudio (Film aus einzelnen Bildern erstellen) und Stempelmacher (aus eigenen Fotos Gesichter etc. herausschneiden und als Stempel verwenden) -Sprechendes Album: nachträgliches Vertonen der Bilder lässt das Fotoalbum lebendig werden -Sprachaufnahme- und Stimmverzerrfunktion -5 Touchscreen Spiele -2.8" LCD-Farb-Touchdisplay mit personalisierbarem Hintergrund -2 Kameralinsen (Vorder- und Rückseite) für einfache Aufnahme von Umgebungsfotos und Selbstporträts -Foto-Auflösung 2.0 MP (beide Linsen), JPG-Format -4x digitaler Zoom -Automatischer Blitz -Interner Speicher für ca. 380 Fotos (2.0 MP) oder ca. 5 Min. Video (320 x 240 Pixel) -Mit Zusatz-Speicher erweiterbar (MicroSD-Karte, Karte nicht inkl.) -Mit USB-Anschluss für die Verbindung zum PC (USB-Kabel inkl.) -Mit Kopfhörer-Anschluss (Kopfhörer inkl.) -Musikformat: MP3 -Benötigte Batterien: 4x AA (Demobatterien inkl.) Alternative Artikelbezeichnung: Mignon, LR6, HR6, HR06, CEF80, RB104358, LR06, LR6, AAB4E, AM3, M, MN1500, 815, E91, LR6N, 15A, KAA, R6, R06, BA3058, U7524, UM3, Mignon, V1500PX Altersempfehlung: 5-12 Jahre. ACHTUNG! Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.8 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.11 cm · Display-Typ/Auflösung: Touchscreen · Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Pink · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 32 mm · Serie (Digitalkameras): Kidizoom Touch · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x) · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
0 - 9.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Pink
Produktabmessung, Tiefe:
32 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.11 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.8 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
Touchscreen
1c. Marke:
VTech
Farbe:
pink
Serie (Digitalkameras):
Kidizoom Touch
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)
Dicke (von Tiefe):
2,5 - 4 cm cm
Gewicht:
350 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: VTech, 80-163554, Kidizoom Touch 5.0 pink, Fotoapparat, Digicam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,29*
€ 74,98*
€ 5,80*
ab € 74,29*
€ 78,14*
€ 4,50*
ab € 74,30*
€ 78,16*
€ 3,50*
ab € 75,32*
€ 79,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 89,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,77*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 103,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 102,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,38*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,99*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,45*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,52*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.